お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

血管クリップ バルーンクリッププロ

血管クリップ バルーンクリッププロ - ファイコン

冠動脈バイパスなどの手術時に、内胸動脈及び末梢血管の血流を一時的に遮断する際に使用します。
軽量コンパクト設計・スタイレットでクリップ本体を誘導することで、深部血管のクランプや安定した血管の吻合が行えます。
柔らかいシリコーン製バルーンで血管を優しくクランプします。

全長(mm)300寸法(mm)スタイレット:150容量(mL)バルーン:0.3、フライング後のバルーン:0.3付属品シリンジ材質シリコン100%一般的名称外科手術用血管クランプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00091000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(2袋×1本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75513839018030163-6316-86
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75513848018030263-6316-87
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする