お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

セーフシールドスカルペル

セーフシールドスカルペル - フェザー安全剃刀セーフシールドスカルペル - フェザー安全剃刀セーフシールドスカルペル - フェザー安全剃刀セーフシールドスカルペル - フェザー安全剃刀セーフシールドスカルペル - フェザー安全剃刀セーフシールドスカルペル - フェザー安全剃刀セーフシールドスカルペル - フェザー安全剃刀セーフシールドスカルペル - フェザー安全剃刀

安全カバー付きですので、突き刺し事故防止と安全な廃棄が可能です。
プッシュボタンがカラーコード化されていますので、刃先形状の識別が容易です。

材質ハンドル・安全カバー/ABS樹脂、刃/ステンレス銅一般的名称単回使用メス医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00084000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(10本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75537596No.10フェザー NO10
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75537605No.11フェザー NO11
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75537614No.14フェザー NO14
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75537623No.15フェザー NO15
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75537639No.20フェザー NO20
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75537648No.21フェザー NO21
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75537657No.22フェザー NO22
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75537666No.23フェザー NO23
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75537675No.24フェザー NO24
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75537684No.25フェザー NO25
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75537693No.15cフェザー NO15c
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする