お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

フタバランセット FLシリーズ

フタバランセット FLシリーズ - フタバ[医療]フタバランセット FLシリーズ - フタバ[医療]フタバランセット FLシリーズ - フタバ[医療]フタバランセット FLシリーズ - フタバ[医療]フタバランセット FLシリーズ - フタバ[医療]フタバランセット FLシリーズ - フタバ[医療]

使用時の抵抗感が少なく、痛みも軽減します。

材質ステンレス一般的名称単回使用手動式ランセット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15400BZZ00586000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(200包×1本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75510113FL-140×60-9588-01
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75510129FL-336×5.50-9588-02
申請後表示
申請後表示
欠品中
返品不可
医療関係者申請を行う
75510138FL-540×60-9588-03
申請後表示
申請後表示
33日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75510147FL-740×5.50-9588-04
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする