お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

加湿流量計 パイピング用

加湿流量計 パイピング用 - ブルークロスエマージェンシー加湿流量計 パイピング用 - ブルークロスエマージェンシー加湿流量計 パイピング用 - ブルークロスエマージェンシー
流量(L/min)流量計部:酸素流量/1.5~15一般的名称呼吸同調式レギュレータセット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21500BZZ00431000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1個
注意
※加湿瓶は付属しません。
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75509596P-F流量計本体/真鍮クロムメッキコード:1610140
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
医療関係者申請を行う
75509605P-FH-S流量計本体/真鍮クロムメッキ、加湿瓶/ポリカーボネート樹脂コード:1610160
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする