お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

足踏式吸引器 成人用

足踏式吸引器 成人用 - ブルークロスエマージェンシー

電気又は酸素が使用できないときに、足踏式で、いつでもどこでも、すぐに吸引できます。
救急用、災害用として優れた機能を発揮します。

最大吸引圧(kPa)約40.0(300mmHg)吸引量(L/min)25質量(kg)0.95吸引瓶容量(mL)最大約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×100×170番号コード:1310010一般的名称手動式可搬型吸引器アズワン品番0-291-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01317000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1個
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75509499FP-300
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする