お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

シグネチャーラテックスエッセンシャル MSGシリーズ

シグネチャーラテックスエッセンシャル MSGシリーズ - メドライン・ジャパン

装着しやすくフィット感に優れています。
新しい手形採用により手の疲れを軽減し快適性を向上しています。
濡れた手でも装着が容易で、二重装着も容易な表面加工です。
カフめくれを軽減する形状です。

材質ラテックス(パウダーフリー)厚さ(mm)指先/0.22、カフ/0.15箱寸法(mm)410×135×135一般的名称天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00167000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(50双)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75535776MSG59707.0
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75535785MSG59757.5
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75535749MSG59555.5
申請後表示
申請後表示
取扱停止中
返品不可
医療関係者申請を行う
75535758MSG59606.0
申請後表示
申請後表示
取扱停止中
返品不可
医療関係者申請を行う
75535767MSG59656.5
申請後表示
申請後表示
取扱停止中
返品不可
医療関係者申請を行う
75535794MSG59808.0
申請後表示
申請後表示
取扱停止中
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする