お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

ユーシン 腎盂バルーンカテーテル ユニバル型 1021UBシリーズ

ユーシン 腎盂バルーンカテーテル ユニバル型 1021UBシリーズ - ユーシンメディカルユーシン 腎盂バルーンカテーテル ユニバル型 1021UBシリーズ - ユーシンメディカル

バルーン収縮時にカテーテル外径とバルーン部の外径差を無くしてあるため挿入・抜去の操作がスムーズに行え、瘻孔形成壁へ与えるダメージを軽減します。
透明タイプの為、尿の状態の確認が容易です。

材質シリコーン滅菌EOG滅菌済(個包装)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21600BZY00604000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755322581021UB-12-3333012Frバルーン:27-8121-01
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755322671021UB-14-3333014Frバルーン:37-8121-02
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755322761021UB-16-3333016Frバルーン:57-8121-03
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755322851021UB-18-3333018Frバルーン:57-8121-04
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755322941021UB-20-3333020Frバルーン:57-8121-05
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755323031021UB-22-3333022Frバルーン:57-8121-06
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755323191021UB-24-3333024Frバルーン:57-8121-07
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755323281021UB-1242012Frバルーン:27-8122-01
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755323371021UB-1442014Frバルーン:37-8122-02
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755323461021UB-1642016Frバルーン:57-8122-03
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755323551021UB-1842018Frバルーン:57-8122-04
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755323641021UB-2042020Frバルーン:57-8122-05
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755323731021UB-2242022Frバルーン:57-8122-06
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755323891021UB-2442024Frバルーン:57-8122-07
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする