お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

口腔水分計 ムーカス

口腔水分計 ムーカス - ライフ口腔水分計 ムーカス - ライフ

口腔内の湿潤度を短時間で容易に測定できます。
測定結果は数値と5段階レベルで表示します。
唾液をうまく出す事ができない高齢者や入院患者でも測定可能です。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)41×238×21.5測定部位舌背部測定原理BIA法(生体電気インピーダンス法)測定範囲00.0~99.8精度±2測定時間約2秒表示3桁LCD電源単4乾電池×2本(テスト用付属)質量(g)60(電池含む)付属品保護キャップ×1個・専用センサーカバー×20枚商品タイプ本体一般的名称体成分分析装置アズワン品番8-5766-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00640000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1本
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75536029-
申請後表示
申請後表示
欠品中
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする