お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

生検トレパン BPシリーズ

生検トレパン BPシリーズ - 貝印生検トレパン BPシリーズ - 貝印生検トレパン BPシリーズ - 貝印

特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。
継ぎ目のないステンレス製で、鋭利なカッティングエッジを採用しています。

用途生体組織検査に。材質ブレード/ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)先端長(mm)7一般的名称単回使用組織生検用針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01212000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(20本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75510357BP-10F1
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75510366BP-15F1.5
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75510375BP-20F2
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75510384BP-25F2.5
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75510393BP-30F3
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75510409BP-35F3.5
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75510418BP-40F4
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75510427BP-50F5
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75510436BP-60F6
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75510445BP-80F8
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする