お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

TSBチューブ MDシリーズ

TSBチューブ MDシリーズ - 住友ベークライト

食道静脈瘤止血用のバルーンチューブです。
シリコーンゴム製により安定した品質を保てます。
X線用ラインが入っているため留置後に位置を確認できます。

材質Si(シリコーンゴム)長さ(mm)胃バルーン:50、食道バルーン:145穴数チューブ内腔:4ルーメン全長(mm)1000容量(mL)胃バルーン:300一般的名称短期的使用食道用チューブクリア/ブルー仕様食道吸引口:有医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00664000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1本
注意
※特定保険医療材料請求分類:096胃・食道静脈瘤圧迫止血用チューブ 【1】食道止血用
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75534236MD-47016A16Fr
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
医療関係者申請を行う
75534245MD-47018A18Fr
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
医療関係者申請を行う
75534254MD-47020A20Fr
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする