お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

プリーツドレーン (R) MDシリーズ チューブ

プリーツドレーン (R) MDシリーズ  チューブ - 住友ベークライトプリーツドレーン (R) MDシリーズ  チューブ - 住友ベークライト

チューブ効果と毛細管効果を兼ね備えたドレナージチューブです。
コネクター接続部がありほとんどの延長チューブに接続可能です。
X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。

材質Si(シリコーンゴム)使用目的腹腔内等の膿、滲出液、血液、胆汁、膵液、膿瘍などのドレナージ一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテルクリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16200BZZ02047000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10本)
注意
※特定保険医療材料請求分類:029吸引留置カテーテル(2)受動吸引型【1】フイルム・チューブドレーン イ チューブ型
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75534026MD-45106R/6×400
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
医療関係者申請を行う
75534035MD-45108R/8×400
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
医療関係者申請を行う
75534044MD-45110R/10×400
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
医療関係者申請を行う
75534053MD-45112R/12×400
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする