お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ワンステップイレウス (R) ガイドワイヤー一体式 MDシリーズ

ワンステップイレウス (R) ガイドワイヤー一体式 MDシリーズ - 住友ベークライトワンステップイレウス (R) ガイドワイヤー一体式 MDシリーズ - 住友ベークライト

ガイドワイヤーとの一体化により、イレウスチューブが即座に使用できる緊急キットです。
チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。
X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。

材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質、コネクター/PVC(塩化ビニル樹脂)、ガイドワイヤー/親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン)径(Φmm)バルーン膨張:34容量(mL)バルーン:30孔数側:7サイズ(inch)ガイドワイヤー径:0.049″使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧セット内容イレウスチューブ、インジェクションコネクター、親水性ガイドワイヤー有効長(mm)3000全長(cm)350一般的名称腸管減圧用チューブクリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1セット
注意
※特定保険医療材料請求分類:030イレウス用ロングチューブ (2)スプリント機能付加型
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75534157MD-44076チューブ:16Fr8-2929-01
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
医療関係者申請を行う
75534166MD-44276チューブ:16Fr8-2929-02
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
医療関係者申請を行う
75534175MD-44278チューブ:18Fr8-2929-03
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
医療関係者申請を行う
75534184MD-44676チューブ:16Fr8-2929-04
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする