お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

セフティフロー 酸素流量計 MS ピン仕様 パイピング用

セフティフロー 酸素流量計  MS ピン仕様 パイピング用 - 小池メディカルセフティフロー 酸素流量計  MS ピン仕様 パイピング用 - 小池メディカル

見やすいフロート(ボール)管で、流量設定が容易です。
チューブの折れ曲がりなどによるボトル内圧上昇を警笛でお知らせします。

一般的名称酸素治療フローメータ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21000BZZ00016000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1個
注意
※管理医療機器です。
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量範囲(L/min)
ボトル容量(mL)
入口圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75529975P3111~15-0.41
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75529984P3125~35-0.41
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75529993P3150.25~10-0.41
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75530009P3211~15加湿器:250-
申請後表示
申請後表示
17日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする