ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。
医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)
病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです
「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。
流量は、0.25L/min~15L/minをカバーする18チャンネルの設定が可能で、幅広い流量設定が行えます。
赤いボールの有無で酸素の流れが一目で判る、視流計を内蔵しています。
出口圧0.34MPaなので、高流量システム等どの酸素療法器具とも組合せ使用可能です。