曜日別特売

エアマッサージ器 ドクターメドマーR DM-4Sシリーズ

エアマッサージ器 ドクターメドマーR DM-4Sシリーズ - 日東工器エアマッサージ器 ドクターメドマーR DM-4Sシリーズ - 日東工器エアマッサージ器 ドクターメドマーR DM-4Sシリーズ - 日東工器エアマッサージ器 ドクターメドマーR DM-4Sシリーズ - 日東工器エアマッサージ器 ドクターメドマーR DM-4Sシリーズ - 日東工器エアマッサージ器 ドクターメドマーR DM-4Sシリーズ - 日東工器エアマッサージ器 ドクターメドマーR DM-4Sシリーズ - 日東工器エアマッサージ器 ドクターメドマーR DM-4Sシリーズ - 日東工器

ソフトな空気圧によるマッサージは、疲労回復・血行促進・神経痛や筋肉痛の痛み緩解に効果的です。
加圧センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。
カフのエアバックは独自のオーバーラップ構造の採用により、もみ残しが少なく優れた体感と効果的なマッサージを実現します。
ブーツ・アームバンドに抗菌生地を採用

セット内容本体・ブーツ×2本・ブーツ用ホース質量(kg)本体/4.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)34/29(待機中:4/4)機能ウェーブモード(もみ上げ)、スクイーズモード(絞り上げ)、ハイパーモード(同時加圧)、ブーストモード(より強く・長い加圧)定格時間(分)30タイマー設定10分、20分、30分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000使用空気圧(kPa)4.0~18.0(30~135mmHg)一般的名称家庭用エアマッサージ器医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75510007DM-4S(P)ブーツセット(グレーピンク)0-8249-21
196,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
75510016DM-4S(B)ブーツセット(スカイグレー)0-8249-22
196,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする