お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ディスポーザブル 合成ゴム ネオプレン 製手術用手袋 プロテキシス エッセンシャル ライトブラウン

ディスポーザブル 合成ゴム ネオプレン 製手術用手袋 プロテキシス エッセンシャル ライトブラウン - 日本コヴィディエン

伝統的な加硫促進剤を使用しておらず、スキントラブルを予防
触覚感度を高める滑らかな仕上げ
強度、保護性、装着性に優れたニトリルコーティング
IV型アレルギーの原因となる代表的な4種類の加硫促進剤の代替として、酸化亜鉛を使用
合成ゴム(ネオプレン)使用

厚さ(mm)指先0.17、手のひら≧0.14、カフ≧0.14材質ネオプレンニトリルポリマーコーティングライトブラウンタイプカフ:ビード/ロール一般的名称非天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00092000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(50双)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755253642D73DS555.5282
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755253732D73DS606.0282
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755253892D73DS656.5282
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755253982D73DS707.0297
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755254072D73DS757.5297
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755254162D73DS808.0297
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755254252D73DS858.5297
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする