お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI オーソペディック ダークブラウン

ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI オーソペディック ダークブラウン - 日本コヴィディエン

メーカーの合成ゴム製手術用手袋製品ポートフォリオのなかで最も厚手
触覚を保つ滑らかな表面仕上げ
着脱が容易なハイドロジェルポリマーコーティング
ブローチングに適した耐久性と、ピンニングが容易な触覚の確かさ
ダークブラウンが手術用照明による反射を軽減
合成ゴム(ポリイソプレン)製

厚さ(mm)指先0.34、手のひら0.26、カフ0.21材質ポリイソプレン(PI)水性ハイドロジェルポリマーコーティングダークブラウンタイプカフ:ビード/ロール一般的名称非天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(40双)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755251632D73HT606.0291
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755251792D73HT656.5291
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755251882D73HT707.0291
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755251972D73HT757.5305
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755252062D73HT808.0305
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755252152D73HT858.5305
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする