お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI ニューセラ クリーム

ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI ニューセラ クリーム - 日本コヴィディエン

あらゆる種類の外科手術に対応
合成ゴム(ポリイソプレン)製
手袋の内側に施された、手荒れを防止する「ニューセラTM」エモリエントコーティング。
ニューセラTMは、手袋の内側に施されたカーディナルヘルス独自の保湿、エモリエントコーティングです。
ニューセラTMは、保湿成分で乾燥から皮膚をまもり、皮膚成分の剥離を最小限に抑え手の健康をサポートします。

厚さ(mm)指先0.23、手のひら0.25、カフ0.17材質ポリイソプレン(PI)ニューセラTMエモリエントコーティングクリームタイプカフ:ビード/ロール一般的名称非天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(50双)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755250232D73TE555.5287
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755250392D73TE606.0287
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755250482D73TE656.5287
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755250572D73TE707.0300
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755250662D73TE757.5300
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755250752D73TE808.0300
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755250842D73TE858.5300
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする