お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋 プロテキシス ラテックス ライトブラウン

ディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋 プロテキシス ラテックス ライトブラウン - 日本コヴィディエン

幅広い手術環境で使用される汎用性のある手袋
肌になじみ、白く反射しない

長さ(mm)282厚さ(mm)指先0.25、手のひら0.20、カフ0.19材質天然ゴム(ラテックス)ニトリルポリマーコーティングライトブラウンタイプカフ:ビード/ロール一般的名称天然ゴム製手術用手袋仕様タンパク質含有量:50μg/dm2未満医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00091000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(50双)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755255042D72NS55X5.5
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755255132D72NS60X6.0
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755255292D72NS65X6.5
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755255382D72NS70X7.0
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755255472D72NS75X7.5
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755255562D72NS80X8.0
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755255652D72NS85X8.5
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする