お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

経食道用不二プローブカバー

経食道用不二プローブカバー - 不二ラテックス経食道用不二プローブカバー - 不二ラテックス経食道用不二プローブカバー - 不二ラテックス経食道用不二プローブカバー - 不二ラテックス経食道用不二プローブカバー - 不二ラテックス経食道用不二プローブカバー - 不二ラテックス経食道用不二プローブカバー - 不二ラテックス経食道用不二プローブカバー - 不二ラテックス

心臓の状態を観察する、超音波診断装置のプローブの汚染を防ぎます。
先端が内側に折り込まれているので、簡単に超音波ゼリーが塗布できます。
ゼリー塗布後プローブ先端をカバーに押し込むように滑り込ませるだけで、簡単に装着できます。

材質天然ゴムラテックス一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ABBZX00312000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1ケース(3箱×10個)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
胴径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75510594-M10501510
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75510603-L11001812
申請後表示
申請後表示
17日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする