お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

リングペッサリー KRP-Mシリーズ 子宮下垂・子宮脱・膀胱脱治療用リング

リングペッサリー KRP-Mシリーズ  子宮下垂・子宮脱・膀胱脱治療用リング - 北里

柔軟性に優れ、膣への挿入が容易です。
M型タイプは子宮と膀胱を同時に保持できますので、尿失禁対策にも適しています。

タイプM型材質ナイロン一般的名称避妊用ペッサリー医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00070000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1袋(2個)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75534954KRP-55-M55
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
医療関係者申請を行う
75534963KRP-65-M65
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
医療関係者申請を行う
75534979KRP-75-M75
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする