曜日別特売
モノタロウ

ダンボール箱 発送用 ネコポス対応タイプ

ダンボール箱 発送用 ネコポス対応タイプ - モノタロウダンボール箱 発送用 ネコポス対応タイプ - モノタロウダンボール箱 発送用 ネコポス対応タイプ - モノタロウダンボール箱 発送用 ネコポス対応タイプ - モノタロウ
(12件のレビュー)

ネコポス規格対応の高さ25mmの段ボール箱です。
折り目が付いて組み立て簡単!
開封に便利なミシン目入りです。

用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に入数(枚)10対応ネコポス、ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便フルートFライナーC5メール便サイズネコポス/ゆうパケット/クリックポスト内容量1パック(10枚)
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※発送物の大きさ、重さ、厚みによっては適合しない場合があります。詳しくは各運送会社へご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
3辺合計(cm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75503418-60以内224×307×22シングルフルートクラフト
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 小物発送
サービス業

クリックポストでの発送に使用
紙色はクラフトが好きで、強度はフルートFが丁度良く
完全にフタが覆いかぶさるものよりこちらのが組み立ても簡単で物を入れやすいです。
10枚入りはお試しで丁度良いのですが、枚数が多く単価が少しでも安価なものがあると助かります。

2025-11-10
用途: 発送用ダンボール

商品の発送用ダンボールを探して買いました。
大きさピッタリで良かったです。
次も買うと思います。

2025-07-05
用途: ハンドメイド作品の発送など
ツバメ堂その他業種

ネコポスでハンドメイド作品を発送するために購入しました。
丁度いい大きさで、使い勝手が良いです。
価格も丁度いいです。リピートします。

2025-05-23
用途: 書籍の発送

これまではマチのない袋に入れて発送していましたが、やはり箱の方が安心できます。
組立も簡単でガッチリしているので、中の書籍が傷つく心配もありません。
大きさのバリエーションが増えると嬉しいです。

2025-10-08
用途: 小物の配送作業
佐竹軽運送運輸・通信業

メルカリでの配送をする時に非常に重宝してます。
ありがとうございます。

対象商品 : 75503418
2024-06-05
用途: ネコポス便

ネコポス便に最適です、品質・価格・共にありがとうございました。

対象商品 : 75503418
2024-02-27
用途: 小物の発送に

ヤマト運輸にも郵便にも使えます。ミシン目は必要無いので、その分価格をさらに抑えていただけるとよいのですが。

対象商品 : 75503418
2024-02-18
用途: ネコポス発送用
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

ネコポスサイズなので買ってみました。
ネコポスもサイズが厚さ3cmまで対応可能になったので、これからは需要が減るかもしれません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
1が参考にしています
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする