ハイブリッドホルダ

ハイブリッドホルダ - カネテック

残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。
永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。
通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。)
強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。

用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24使用率(%)100ED内容量1台
注意
※最大吸着力はSS400、研削仕上テストプレート全面吸着の値です。従って、一般的な吊上能力は最大吸着力の1/3以下となります。
テストピース厚:KE-2HA~4HAは10mm、KE-5HA~8HAは20mm
※吸着面の錆・傷等は吸着力に影響を与えますので、定期的に補修を行ってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
電流(A)
コード長さ(m)
背部中央ねじ穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75504495KE-2HA-UΦ20×25600.070.2M4×0.7深さ6
35,800
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75504504KE-3HA-UΦ30×401400.110.3M6×1.0深さ6
60,700
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
75504513KE-4HA-UΦ40×402800.150.3M6×1.0深さ6
66,800
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75504529KE-5HA-UΦ50×505300.20.3M8×1.25深さ10
77,700
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75504538KE-6HA-UΦ60×609600.220.3M8×1.25深さ10
89,800
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする