カネテック
マグネチック マグスコヤ
直交する基準面の一方が磁化された直角定規です。計測箇所が斜面、背面等でも吸着力で保持されますので、操作が容易です。
寸法D(mm)
40
直角度
0.02+A/10000
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75505125
SK-15
1.0
150
3.0
24
120
¥
92,200
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75505134
SK-25
1.2
250
4.0
32
160
¥
232,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください