曜日別特売

永電磁フロータ

永電磁フロータ - カネテック

電磁石構造に比べ広い磁力有効幅を有しています。
遠隔操作が可能な永磁式シリンダー切り替え方式に比べ、大幅な省スペース化を実現しました。
電磁式に比べON/OFF時のみの瞬間通電なので、省エネにも貢献します。

用途鉄板の分離を遠隔でON/OFF制御する場合に最適です。適合(制御器)KFQR-260A質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×64×144電気容量(kVA)1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75505658KF-Q10
405,000
369,800
406,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする