カネテック
強力マグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。
丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ穴があります。
外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
仕様
液中使用可
材質
外装:SUS304
直径(Φmm)
25
タイプ
強力型
使用環境温度上限(℃)
約80
表面最大磁束密度mT(G)
500[5000]
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75505755
KGM-VM10
95
0.7
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
75505764
KGM-VM15
145
0.9
¥
24,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
75505773
KGM-VM20
194
1.1
¥
29,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
75505789
KGM-VM25
244
1.2
¥
34,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
75505798
KGM-VM30
295
1.4
¥
39,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
75505807
KGM-VM35
343
1.5
¥
44,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
75505816
KGM-VM40
393
1.7
¥
49,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
75505825
KGM-VM50
493
1.9
¥
59,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
75505834
KGM-VM60
592
2.1
¥
69,200
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください