曜日別特売

静止形脱磁器*本体のみ

静止形脱磁器*本体のみ - カネテック

強い磁界が広い範囲に発生しますので、厚みのあるワークや大きなワークの部分脱磁に適します。
電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。
脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。

用途
厚みのあるワークの脱磁や大きなワークの部分脱磁に使用します。
ワークを移動させることなく脱磁ボタンを押すことで一定時間にて脱磁完了します。
使用率(%)25ED内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75506324KMDE-MP1625(電源装置)EHD-W205B75390150DC180V/4.7A
902,000
799,800
879,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
75506333KMDE-MP2040(電源装置)EHD-W210B170580185DC180V/7.8A
1,682,000
1,598,000
1,757,800(税込)
120日以内出荷
返品不可
75506288KMDE-MP1013(電源装置)EHD-W205B20240110DC180V/2.1A
430,000
389,800
428,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする