カネテック
薄型電磁ホルダ
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。
連続使用が可能です。
メッキ仕上げをしています。
用途
薄形の電磁ホルダです。狭い空間でも一定の上下作動範囲が得られますので、ロボットハンドに適します。
適合
(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24
寸法(mm)
Φ30×25
質量(g)
100
タイプ
コード上面引出し仕様
電流(A)
0.09
電圧(V)
DC24
コード長さ(m)
0.3
使用率(%)
100ED
吸着力(N[kgf])
最大80[8]
寸法P1(mm)
10
寸法P2(mm)
7.5
寸法C(Φmm)
3.5
寸法M1(mm)
M6×1.0深12
寸法M2(mm)
Φ4深2
内容量
1台
注意
※最大吸着力はSS400、10mm厚、研削仕上面プレート全面吸着の値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75507049
KE-3E-U
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください