カネテック
棒形電磁ホルダ
この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。
用途
主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。
適合
(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A
電圧(V)
DC90
コード長さ(m)
0.3
使用率(%)
50ED
内容量
1台
注意
※50%ED(5分通電、5分休止の繰り返し周期)
※最大吸着力はSS400ブロック平坦面に先端を接触させ垂直に引き上げた値です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
電流(A)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75507198
KE-M1
0.8
30
0.12
60
12
¥
203,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
75507207
KE-M2
3.5
50
0.33
100
25
¥
313,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
75507216
KE-M3
10
80
0.77
160
35
¥
413,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください