オムロンヘルスケア
イヤメイト
不快なハウリングを抑制するハウリングキャンセル機能を搭載しています。
耳あかの侵入を防ぐフィルター付きイヤチップです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13.5×24.9×10.3
質量(g)
1.8(電池含む)
周波数(Hz)
基準:2500
利得(dB)
最大音響:30±5
電源
空気電池PR-41×1(テスト用付属)
電池寿命
約160時間
一般的名称
デジタル式補聴器
アズワン品番
0-7079-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:228AABZX00056000
医薬品医療機器等法
管理医療機器(補聴器)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75509736
-
¥
40,000
¥
39,980
非課税商品
¥
39,980
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください