曜日別特売

マッサージ器CR-300 シートマッサージャー

マッサージ器CR-300 シートマッサージャー - クロシオマッサージ器CR-300 シートマッサージャー - クロシオマッサージ器CR-300 シートマッサージャー - クロシオマッサージ器CR-300 シートマッサージャー - クロシオマッサージ器CR-300 シートマッサージャー - クロシオマッサージ器CR-300 シートマッサージャー - クロシオ

2つのもみ玉が回転しながら上下に動き、コリをしっかりマッサージ。
座面にバイブレーターを搭載。(3段階調節可)
ご自宅のソファーや椅子に置くだけで本格的なマッサージチェアに早変わり。
オートタイマー(15分)がついて安心、安全。
<効果・効能>
疲労回復
血行を良くする
筋肉の疲れをとる
筋肉のコリをほぐす
神経痛、筋肉痛の緩解

付属品ヘッドカバー、ACアダプター材質表面・裏面/ポリウレタン・ポリエステル、中クッション/ポリウレタンフォーム質量(kg)約3.3(ACアダプター除く)タイプセララ定格DC12V、30W本体寸法(mm)1010×幅440×奥行90電気定格AC100(50/60Hz)アズワン品番64-0980-50オートタイマー(分)約15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00002000一般的名称家庭用電気マッサージ器医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7552199558368
18,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする