お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

シリコーンフォーリーカテーテル 2WAY

シリコーンフォーリーカテーテル 2WAY - ファイコン

術後の尿路の確保、尿閉の改善、尿量の測定、膀胱洗浄などに使用します。
ファイコンオールシリコーンバルーンカテーテルシリーズの中で最もポピュラーな留置導尿用カテーテルです。

材質シリコン100%全長(mm)420医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10本)
注意
※特定保険医療材料請求分類名:膀胱留置カテ2管一般(Ⅱ)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
カラーコード
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755192380210212バルーン:5ホワイト4.0(12Fr)63-6323-47
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755192470210214バルーン:10グリーン4.7(14Fr)63-6323-48
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755192560210216バルーン:10オレンジ5.3(16Fr)63-6323-49
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755192650210218バルーン:10レッド6.0(18Fr)63-6323-50
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755192740210220バルーン:10イエロー6.7(20Fr)63-6323-51
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755192830210222バルーン:10バイオレット7.3(22Fr)63-6323-52
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755192990210224バルーン:10ブルー8.0(24Fr)63-6323-53
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755193080210226バルーン:10ブラウン8.7(26Fr)63-6323-54
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755193170210314バルーン:30グリーン4.7(14Fr)63-6323-55
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755193260210316バルーン:30オレンジ5.3(16Fr)63-6323-56
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755193350210318バルーン:30レッド6.0(18Fr)63-6323-57
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755193440210320バルーン:30イエロー6.7(20Fr)63-6323-58
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755193530210322バルーン:30バイオレット7.3(22Fr)63-6323-59
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755193690210324バルーン:30ブルー8.0(24Fr)63-6323-60
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755193780210326バルーン:30ブラウン8.7(26Fr)63-6323-61
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする