お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

食道静脈瘤硬化療法セット MDシリーズ

食道静脈瘤硬化療法セット MDシリーズ - 住友ベークライト

食道静脈瘤硬化療法の際に食道を圧迫するための内視鏡装着用のバルーンです。
広い範囲に安定した圧迫が可能です。

材質Si(シリコーンゴム)注入量(mL)エアー:約30一般的名称食道静脈瘤硬化療法向け内視鏡固定用バルーンクリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16300BZZ01932000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(2本)
注意
※特定保険医療材料請求分類:097食道静脈瘤硬化療法用セット (2)食道静脈瘤硬化療法用内視鏡固定用バルーン
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75534297MD-474099×(バルーン)40
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
医療関係者申請を行う
75534306MD-4741010×(バルーン)40
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする