曜日別特売

上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ

上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ - 日本精密測器

Bluetooth(R) 搭載により、介護システム等の業務管理ソフトでデータ活用が可能。(業務管理ソフトとの接続可否は対象となるソフト会社へご確認下さい)
安心測定ナビが正常な測定をサポート。
測定中に体が動いた場合、体動マークでお知らせ。
腕帯の巻き具合を「OK」マークでお知らせ。
脈波に合わせて無駄な加圧を削減。
洗える布腕帯。

測定方法オシロメトリック法測定方式減圧中測定測定範囲50-250mmHg(最高血圧)、40-180(最低血圧)、40-160拍/分(脈拍)測定精度±3mmHg(圧力)、±5%(脈拍)加圧方式自動(エアーポンプ)減圧方式自動(電子制御弁)弁仕様自動急速排気弁電源専用ACアダブタ(ADP・W5・03)または単3形アルカリ電池4本(テスト用付属)電気定格DC6V/4W (単3型アルカリ電池使用時)メモリーM1/M2 60回分の測定結果と平均値×2、ID(送信用)1回分の測定結果保管環境輸送:-20~+60℃、相対湿度10~95%(結露なきこと)上腕周り(cm)測定可能:約22-32寸法(縦×横×高さ)(mm)162.3×127.3×96本体質量(g)約331(付属品含まない)保護構造電撃:内部電源機器およびクラスⅡ機器、クラスⅡ機器、BF形装着部保護等級外来固形物及び水の有害な侵入に対する保護:IP20一般的名称自動電子血圧計使用環境温度(℃)10~40アズワン品番63-5595-69医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00163000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1個
注意
※業務管理ソフトとの接続可否は対象となるソフト会社へご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75513726DS-S10M
19,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする