KBセーレン
ゴルフボール用お手入れクロス
ボールのディンプルの汚れまでスッキリ!
砂・泥汚れの除去に水滴の拭き取りに。
区分
新品
寸法(cm)
約33×33
材質
ポリエステル、ナイロン
厚さ(cm)
0.3
色
グリーン
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75507873
S079
¥
1,091
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください