鏡・洗面台用クロス

鏡・洗面台用クロス - KBセーレン鏡・洗面台用クロス - KBセーレン

片手でサッとついで拭き、キレイをキープ!
鏡、洗面台、シンク、蛇口の汚れ、水気取りに。
マイクロファイバー”ベリーマ®:X”使用。
抜群の吸水速乾性で水気をサッと拭き取れます。
拭き取り性能バツグン、拭きスジが残りにくく、毛羽も残りません。
水拭き、乾拭きどちらでも使用出来ます。
スーパークリーンルームでも採用されている日本製高性能マイクロファイバー採用。

タイプドライ寸法(cm)約29×29材質ポリエステル、ナイロン厚さ(cm)0.1商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75507934S087
836
829
912(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする