75507986 FRN0.4G2S-2J - 【HHD】0.4 主電源:3相200~240(50/60Hz) 自冷 【HHD】3 【HHD】1.1 【HHD】150%-1min、200%-3.0s 【HHD】1.6(DCR付)、3.1(DCR無) 【HHD】0.6(DCR付) 【HHD】150% 【HHD】5(5%ED) 約1.7 【HHD】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~100% ¥ 138,000¥ 51,980¥ 51,980
¥ 57,178(税込)
75507995 FRN0.75G2S-2J - 【HHD】0.75 主電源:3相200~240(50/60Hz) 自冷 【HHD】5 【HHD】1.9 【HHD】150%-1min、200%-3.0s 【HHD】3.2(DCR付)、5.3(DCR無) 【HHD】1.2(DCR付) 【HHD】150% 【HHD】5(3%ED) 約1.9 【HHD】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~100% ¥ 168,000¥ 57,980¥ 57,980
¥ 63,778(税込)
75508004 FRN1.5G2S-2J - 【HHD】1.5 主電源:3相200~240(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相200~240(50/60Hz) 自冷 【HHD】8 【HHD】3 【HHD】150%-1min、200%-3.0s 【HHD】6.1(DCR付)、9.5(DCR無) 【HHD】2.2(DCR付) 【HHD】100% 【HHD】5(5%ED) 約2.6 【HHD】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~100% ¥ 209,000¥ 75,980¥ 75,980
¥ 83,578(税込)
75508013 FRN11G2S-2J - 【HHD】11、【HND】15 主電源:3相200~240(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相200~240(50/60Hz) ファン冷却 【HHD】49、【HND】59.4 【HHD】18、【HND】22 【HHD】150%-1min/200%-3.0s、【HND】120%-1min 【HHD】42.2(DCR付)/60.7(DCR無)、【HND】57.6(DCR付)/80.1(DCR無) 【HHD】15(DCR付)、【HND】20(DCR付) 【HHD】20%、【HND】15% - 約5.7 【HHD】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~100%、【HND】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80% ¥ 588,000¥ 229,800¥ 229,800
¥ 252,780(税込)
75508029 FRN15G2S-2J - 【HHD】15、【HND】18 主電源:3相200~240(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相200~240(50/60Hz) ファン冷却 【HHD】63、【HND】74.8 【HHD】24、【HND】28 【HHD】150%-1min/200%-3.0s、【HND】120%-1min 【HHD】57.6(DCR付)/80.1(DCR無)、【HND】71(DCR付)/97(DCR無) 【HHD】20(DCR付)、【HND】25(DCR付) 【HHD】20%、【HND】15% - 約11 【HHD】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~100%、【HND】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80% ¥ 689,000¥ 279,800¥ 279,800
¥ 307,780(税込)
75508038 FRN18.5G2S-2J - 【HHD】18.5、【HND】22 主電源:3相200~240(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相200~240(50/60Hz) ファン冷却 【HHD】76、【HND】88 【HHD】28、【HND】33 【HHD】150%-1min/200%-3.0s、【HND】120%-1min 【HHD】71(DCR付)/97(DCR無)、【HND】84.4(DCR付)/112(DCR無) 【HHD】25(DCR付)、【HND】30(DCR付) 【HHD】20%、【HND】15% - 約11 【HHD】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~100%、【HND】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80% ¥ 984,000¥ 349,800¥ 349,800
¥ 384,780(税込)
75508047 FRN2.2G2S-2J - 【HHD】2.2 主電源:3相200~240(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相200~240(50/60Hz) ファン冷却 【HHD】11 【HHD】4.1 【HHD】150%-1min、200%-3.0s 【HHD】8.9(DCR付)、13.2(DCR無) 【HHD】3.1(DCR付) 【HHD】100% 【HHD】5(3%ED) 約2.9 【HHD】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~100% ¥ 250,000¥ 92,980¥ 92,980
¥ 102,278(税込)
75508056 FRN22G2S-2J - 【HHD】22、【HND】30 主電源:3相200~240(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相200~240(50/60Hz) ファン冷却 【HHD】90、【HND】115 【HHD】34、【HND】43 【HHD】150%-1min/200%-3.0s、【HND】120%-1min 【HHD】84.4(DCR付)/112(DCR無)、【HND】114(DCR付)/151(DCR無) 【HHD】30(DCR付)、【HND】40(DCR付) 【HHD】20%、【HND】15% - 約12 【HHD】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~100%、【HND】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80% ¥ 1,260,000¥ 469,800¥ 469,800
¥ 516,780(税込)
75508065 FRN3.7G2S-2J - 【HHD】3.7 主電源:3相200~240(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相200~240(50/60Hz) ファン冷却 【HHD】18 【HHD】6.8 【HHD】150%-1min、200%-3.0s 【HHD】15(DCR付)、22.2(DCR無) 【HHD】5.2(DCR付) 【HHD】100% 【HHD】5(2%ED) 約2.9 【HHD】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~100% ¥ 291,000¥ 99,980¥ 99,980
¥ 109,978(税込)
75508074 FRN5.5G2S-2J - 【HHD】5.5、【HND】7.5 主電源:3相200~240(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相200~240(50/60Hz) ファン冷却 【HHD】27、【HND】31.8 【HHD】10、【HND】12 【HHD】150%-1min/200%-3.0s、【HND】120%-1min 【HHD】21.1(DCR付)/31.5(DCR無)、【HND】28.8(DCR付)/42.7(DCR無) 【HHD】7.4(DCR付)、【HND】10(DCR付) 【HHD】100%、【HND】70% 【HHD】5(5%ED)、【HND】3.7(2.2%ED) 約5.8 【HHD】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~100%、【HND】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80% ¥ 435,000¥ 169,800¥ 169,800
¥ 186,780(税込)
75508083 FRN7.5G2S-2J - 【HHD】7.5、【HND】11 主電源:3相200~240(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相200~240(50/60Hz) ファン冷却 【HHD】37、【HND】46.2 【HHD】14、【HND】17 【HHD】150%-1min/200%-3.0s、【HND】120%-1min 【HHD】28.8(DCR付)/42.7(DCR無)、【HND】42.2(DCR付)/60.7(DCR無) 【HHD】10(DCR付)、【HND】15(DCR付) 【HHD】100%、【HND】70% 【HHD】5(2%ED)、【HND】3.4(1.4%ED) 約6.2 【HHD】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~100%、【HND】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80% ¥ 492,000¥ 179,800¥ 179,800
¥ 197,780(税込)
71940271 FRN11G2S-2J【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 【HHD】11、【HND】15 主電源:3相200~240(50/60Hz)、制御電源補助入力:単相200~240(50/60Hz) ファン冷却 【HHD】49、【HND】59.4 【HHD】18、【HND】22 【HHD】150%-1min/200%-3.0s、【HND】120%-1min 【HHD】42.2(DCR付)/60.7(DCR無)、【HND】57.6(DCR付)/80.1(DCR無) 【HHD】15(DCR付)、【HND】20(DCR付) 【HHD】20%、【HND】15% - 約5.7 【HHD】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~100%、【HND】制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80% ¥ 588,000¥ 229,800¥ 189,800
アウトレット
¥ 208,780(税込)
残り1点です