アナログ耳かけ型補聴器 TH-7700シリーズ

アナログ耳かけ型補聴器 TH-7700シリーズ - コルチトーン補聴器

アナログ式の補聴器です。
高音域・出力制限機能付きです。
軽・中度難聴に対応します。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)15.6×45.2×9.7質量(g)約5.3(電池除く)電源PR44/675型(テスト用付属)電流(mA)電池:1.9+20%以下連続使用時間(時間)約330音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/127+3以下、HFA-OSPL90/122±4以下利得(dB)最大音響:ピーク値/46+3以下、HFA-FOG/43±5以下歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/28+3以下、800Hzにおける値/6+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下効果出力制限装置:PC、HFA14dB、音質調整器:400Hz/低音調整なし・スイッチ(NS) 14dB、4000Hz/高音調整 14dB付属品化粧ケース×1個、耳せん(MM、M、S)×各1個、伝音チューブ×1本(V3)、PR44/675型電池×1個一般的名称耳かけ型補聴器仕様等価入力雑音レベル:32dB+3以下アズワン品番63-1537-63医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00018000医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75513437TH-7700V
49,000
45,980
非課税商品
45,980(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする