Nikon(ニコン)
COOLSHOT用ケース CS-CSS21
ワンタッチで開閉できるマグネット式のCOOLSHOT専用ケースです。
サイドには、便利なティーケースが付いています。
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約90×120×60
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約75×110×40
質量(g)
約52
材質
ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン
適合
ゴルフ用レーザー距離計(COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII)
内容量
1個
注意
※COOLSHOT 50iは内蔵のマグネットが干渉するため、開閉がスムーズにできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75508729
CS-CSS21
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください