J&J
ショーリングバー
こんなお得な商品も!
ショーリングバー(ラッシングバー)
モノタロウ
¥
10,980
~
税込
¥
12,078
~
(11)
持ち運びやすいスライドハンドル付きです。
材質
バー本体:アルミ(アルマイト加工)
端末アタッチメント部:スチール
幅(mm)
66
高さ(mm)
82
内容量
1本
注意
※個人宅への配送不可商品につき、事業利用のお客様のみご注文可能な可能な商品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75508747
JJSB-L1
約7.0
1560~1840
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
75508756
JJSB-L2
約7.5
1780~2060
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
76675778
JJSB-L3
約8.0
2000~2280
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76675787
JJSB-L4
約8.5
2220~2500
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません