TRI.ENG
蛍光灯用安定器
小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
タイプ
スタンダード
付属品
専用ハーネス
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
適合ランプ
規格
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(g)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75508774
KE9810F
182~240
FLR110H-EX/100・FPR96・FMR96
110W2灯用
310×58×45
470
160
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
特別運賃
75508783
KE9811F
100~240
FLR110H-EX/100・FPR96・FMR96
110W1灯用
285×49×27
290
80
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
特別運賃
75508799
KE9880F
200~240
FHF86
HF86W2灯用
365×49×27
390
170
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
75508808
KE9881F
100~240
FHF86
HF86W1灯用
285×49×27
300
80
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760