TRI.ENG
蛍光灯用安定器
高い省エネ性能を持ち 最小級の費用で短期償却を可能とするCPU搭載インバータ安定器 『KE9840FPS』
蛍光灯を使用して究極の省エネを追及!
蛍光灯のままLED並の省エネが可能になりました!
電圧(V)
100~240
適合ランプ
FHF32・FLR40S-EX/36
規格
40W1灯2灯用
タイプ
省エネ
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×49×27
質量(g)
290
消費電力(W)
50・40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75508817
KE9840FPS
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760