曜日別特売

蛍光灯用安定器

蛍光灯用安定器 - TRI.ENG蛍光灯用安定器 - TRI.ENG蛍光灯用安定器 - TRI.ENG蛍光灯用安定器 - TRI.ENG

最新高効率蛍光ランプの発光性能(明るさ)は、「蛍光灯型LED」とほとんど変わりません。
そこに着目して、蛍光灯をLEDと同じ明るさ(電力)で点灯できるインバータ安定器を開発し、LEDと同等の省エネを実現しました。
取付けを含めた総費用はLEDの1/4から半分程度で済むため、少ないご予算で簡単に導入いただけます。
従来と同じ蛍光灯ですので、LEDと違い一部の器具だけ交換しても不自然さはありません。

タイプ省エネ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
適合ランプ
規格
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(g)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75508826KE9810FPS200FLR110H-EX/100110W2灯用310×58×45470130
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
75508835KE9880FPS200~240FHF86HF86W2灯用365×49×27390140
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする