特定小電力トランシーバー FTH615

特定小電力トランシーバー FTH615 - スタンダード
(1件のレビュー)

防水・防塵性に優れタフに使える高耐圧ボディ。
人間工学に基づいたデザイン。店舗や介護施設等で役立つ緊急モードを強化。
雑音が多くても聴き取りやすい音声。

送受信周波数(MHz)
1ch~9ch:422.2000~422.3000
01ch~11ch:422.0500~422.1750
低周波出力
400mW以上(@4Ω400mW、歪率10%以下)電源電圧3.0V時
250mW以上(@4Ω250mW、歪率10%以下)電源電圧2.4V時
セット内容無線機本体(アンテナリング付)、ベルトクリップ、ストラップバー(ビス付)、取扱説明書種類特定小電力定格電圧(V)DC2.4本体質量(g)約106(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(突起部除く)通信方式単信および半複信電池寿命(時間)約47(スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60)電波形式F3E・F2D送信出力10mW(0.01W)受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)動作温度範囲(℃)-10~50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33394683FTH-615
29,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33394683
2019-11-15
用途: 行事の役員連絡、非常用の備え
農・林・水産業

コールバック機能は便利。
単三電池利用なのが良い。
ロックボタンを有効にすると
誤操作はなくなるが
ちょっとした機能を使いたくても
使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする