曜日別特売

3-drive AC2

3-drive AC2 - Pivot3-drive AC2 - Pivot3-drive AC2 - Pivot

薄型ワンボディ:本体は15mmの薄型の一体構造で後付け感が少なくスッキリと装着
オートクルーズ機能
基本操作:走行中にスイッチで速度セット、増速、減速、復帰、解除、ブレーキ操作で解除可能(動作範囲 40~140km/h)
軽量の小型レバースイッチ:わずか6gの小型レバースイッチは両面テープでも簡単に装着でき、ハンドルを握ったままでも操作可能
アラーム音:本体を見にくい場所に設置してもオートクルーズ操作はアラーム音でも確認可能
確認しやすい表示:オートクルーズの各操作を確認しやすく表示
誤操作防止機能:オートクルーズモードはエンジン始動後セットスイッチを長押し後に動作する安全設計
衝突軽減車にも対応可能:オートクルーズ中に純正の衝突軽減システム車の自動ブレーキが作動すると自動解除(自動ブレーキ連動解除機能)
スロットルコントローラー:4種類のモードと18段階調整
スポーツ7段階、レスポンス5段階、エコ5段階とノーマルの4モードの幅広い調整が可能
オートブレーキホールド車にも対応:純正のオートブレーキホールド車の自動停止中に誤解除されない制御システム

用途オートクルーズ付きスロコン機能オートクルーズ内容量1個
注意
※本来の目的以外に使用はしないでください。
※本製品は電子式スロットル車専用品です。
※ご購入の際は対応車表をお確かめください。
※純正オートクルーズ装着車へは取り付けできません。
※専用ハーネスは必ず3-drive用をご使用ください。
※説明書をご理解の上、装着を行いお取り扱いください。
※必ず初期設定をしてからお使いください。
※ブレーキ電球を社外LEDに交換した場合にオートクルーズが作動しないときは、電球に戻してご使用ください。
※本製品の改造は故障の原因となりますので、絶対に行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75538777AC2
27,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする