不織布防護服SF ホワイト

不織布防護服SF ホワイト - グローブマニア(川西工業)不織布防護服SF ホワイト - グローブマニア(川西工業)不織布防護服SF ホワイト - グローブマニア(川西工業)不織布防護服SF ホワイト - グローブマニア(川西工業)不織布防護服SF ホワイト - グローブマニア(川西工業)

液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用
透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。
縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。
フロントのファスナーはフラップ付きになります。
手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。
背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。
JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
EN14605タイプ4適合
EN13034タイプ6適合
JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格
JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格
AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格

用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護規格EN規格/JIS規格ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755387867010-M-M168~17692~100
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
755387957010-LつなぎL174~182100~108
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
755388047010-LLつなぎLL180~188108~116
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
755388137010-3Lつなぎ3L186~194116~124
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする