久冨勝
PU手袋 エボリューション
掌がエンボス加工により滑りにくく、手の甲部分がパイル織で汗を拭けし通気性に優れている。
入数(双)
1
材質(掌側)
ポリウレタン
材質(甲)
ポリエステル・ナイロン・その他
加工
オイル加工
機能
耐滑性/通気性
内容量
1双
注意
※電気に対しては絶縁性ではありませんので御注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75553538
HK001
ブルー
M
約21.5
約8
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
75553547
HK001
ブルー
L
約22
約8.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
75553556
HK001
ブルー
LL
約23
約9
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
75553565
HK001
グレー
M
約21.5
約8
オープン
取扱い終了
75553574
HK001
グレー
L
約22
約8.5
オープン
取扱い終了
75553583
HK001
グレー
LL
約23
約9
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください