3R(スリーアール)
紙製卓上パーテーション(10枚セット)
できるだけコストをかけずに飛沫感染対策をしたい、たくさんの場所に設置したい、まずはお試しで使ってみたいとお考えの方へ。
ローコストでも安心・安全に飛沫、感染対策ができます。
セット内容
パーテーション本体
材質
紙/PET
幅(mm)
600
寸法(mm)
約600×200×500
質量(g/枚)
約230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75553626
3R-PAPT5060
クリア
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください