曜日別特売

NFC Bluetooth FMトランスミッター BlueMusic ブルーミュージック ブラック 3R-BLMU01BK

NFC Bluetooth FMトランスミッター BlueMusic ブルーミュージック ブラック 3R-BLMU01BK - 3R(スリーアール)

ドライブや通勤に、いつもスマホで聴いている音楽を簡単に車内で楽します。
さらにワイヤレスでケーブルがごちゃつきません。

Bluetoothver4.0 +EDR周波数(MHz)87.9/88.1/88.3/88.5/88.7/88.9対応機種Bluetoothを搭載し、A2DPプロファイルに対応したデバイスプロファイルA2DP / HSP / HFP / SCMS-T(地デジ対応)通信距離(m)最大10(通信環境、受信機機により変動します)電源(V)12(シガーソケットより、マイナスアースの日本国産車専用)USBポートDC5V2.1A、電源のみ動作温湿度範囲10~45℃/5~80%(結露無き事)外形寸法(mm)約95.3×35×22.8質量(g)約34内容量1個
注意
※お車のシガーソケット経由で充電を行う際は、必ずエンジンスタート後に接続を行い充電を行ってください。
※12Vマイナスアースの国産車でご利用いただけます。 外国車や24V車ではご利用いただけませんので、ご注意くださいませ。
※夏季の閉め切った車内、長時間直射日光のあたる場所や極端な低温の場所に放置すると、故障の原因になる場合があります。使用しない時は、シガーソケットから商品を取りはずし、常温の場所に保管ください。
※このFMトランスミッターの表面(周波数選択画面)には、お買い上げ当初キズ防止のためセロファンが貼り付けてあります。それを外すと、綺麗な表面が現れますので、ご安心ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755543533R-BLMU01BK
2,790
2,788
3,067(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする