曜日別特売

Olief オリーフ 足踏み式ディスペンサースタンド 消毒液スタンド

Olief オリーフ 足踏み式ディスペンサースタンド 消毒液スタンド - 3R(スリーアール)

このOliefペダル式消毒液スタンドは、トレーの高さが自由に調節可能。
設置可能サイズ内であれば様々なボトルが設置できるから、多くのアルコール消毒液に対応しています。
さらに、ペダル式だから触れずにアルコール消毒液を噴霧。
自動消毒液噴霧器のように、もう手を触れずに衛生的に消毒することが可能になりました。

寸法(mm)全体:約1000×244×244、支柱:約60±1.2×40質量(kg)約4.25ブラックセット内容本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755543693R-FDISST01
12,990
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする